1 213,43 €/ Unitéhors TVA
1 468,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 15 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B35R |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1475 rpm |
Couple max. en charge | 97.2 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 160L |
Rendement à 50% de charge | 92 % |
Rendement à 75% de charge | 92.5 % |
Rendement à 100% de charge | 92.3 % |
Diamètre d'arbre | 42 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 140 kg |
Thermistance PTC | Oui |
114,08 €/ Unitéhors TVA
138,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/20277,14 €/ Unitéhors TVA
8,64 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202616,48 €/ Unitéhors TVA
19,94 €TVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026237,13 €/ Unitéhors TVA
286,93 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026