7 209,92 €/ Unitéhors TVA
8 724,00 €TVA incluse
2 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 132 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 2 |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 315S/M |
Rendement à 50% de charge | 94.5 % |
Rendement à 75% de charge | 95.4 % |
Rendement à 100% de charge | 95.6 % |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 950 kg |
Thermistance PTC | Oui |
851,64 €/ Unitéhors TVA
1 030,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027462,90 €/ Unitéhors TVA
560,11 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026290,05 €/ Unitéhors TVA
350,96 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202626,92 €/ Unitéhors TVA
32,57 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026