Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 11 kW, 750 tr/min, (=8P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 180L, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12687526
Image 1
Ajouter à la liste

1 725,05 €/ Unitéhors TVA

2 087,31 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
11 kW
Vitesse
750 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
8
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
180L
Rendement à 50% de charge
88.7 %
Rendement à 75% de charge
89.2 %
Rendement à 100% de charge
89.7 %
Diamètre d'arbre
48 mm
Matériau
Fonte
Poids
178 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires

237,13 €/ Unitéhors TVA

286,93 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 180, 6/8P GY, fonte

  • Eriks:12395067
  • Manufacturer:10632616

311,10 €/ Unitéhors TVA

376,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027
Product Image

WEG Plaque à bornes M6 W22, 160/180

  • Eriks:12395106
  • Manufacturer:11525332

16,48 €/ Unitéhors TVA

19,94 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilateur, plastique, W22, 180, 6/8P KU

  • Eriks:12395048
  • Manufacturer:10016920

10,26 €/ Unitéhors TVA

12,41 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026