939,42 €/ Unitéhors TVA
1 136,70 €TVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 11 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B34A |
Nombre de pôles | 2 |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 132M |
Rendement à 50% de charge | 90.3 % |
Rendement à 75% de charge | 91.4 % |
Rendement à 100% de charge | 91.4 % |
Matériau | Aluminium |
Thermistance PTC | Non |