Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 11 kW, 3000 tr/min, (=2P), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 160M, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12687086
Image 1
Ajouter à la liste

1 035,00 €/ Unitéhors TVA

1 252,35 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
11 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
2
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
160M
Rendement à 50% de charge
90.3 %
Rendement à 75% de charge
91.4 %
Rendement à 100% de charge
91.4 %
Diamètre d'arbre
42 mm
Diamètre de la bride
350 mm
Matériau
Fonte
Poids
115 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEG Ventilateur, plastique, W22, 160, 2/4P KU

  • Eriks:12395045
  • Manufacturer:10016917

7,14 €/ Unitéhors TVA

8,64 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Plaque à bornes M6 W22, 160/180

  • Eriks:12395106
  • Manufacturer:11525332

16,48 €/ Unitéhors TVA

19,94 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 160, 2/4P AL, aluminium

  • Eriks:12395084
  • Manufacturer:10016927

64,64 €/ Unitéhors TVA

78,21 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

237,13 €/ Unitéhors TVA

286,93 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026