981,35 €/ Unitéhors TVA
1 187,43 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 11 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 2 |
Vitesse max. en charge | 2960 rpm |
Couple max. en charge | 35.5 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 160M |
Rendement à 50% de charge | 89 % |
Rendement à 75% de charge | 91 % |
Rendement à 100% de charge | 91.2 % |
Diamètre d'arbre | 42 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 115 kg |
Thermistance PTC | Oui |