993,51 €/ Unitéhors TVA
1 202,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 11 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B35T |
Nombre de pôles | 2 |
Vitesse max. en charge | 2925 rpm |
Couple max. en charge | 35.91 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 132M |
Rendement à 50% de charge | 90.3 % |
Rendement à 75% de charge | 91.4 % |
Rendement à 100% de charge | 91.4 % |
Diamètre d'arbre | 38 mm |
Diamètre de la bride | 300 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 67 kg |
Thermistance PTC | Non |
543,58 €/ Unitéhors TVA
657,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026