1 316,66 €/ Unitéhors TVA
1 593,16 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22XnCD |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 11 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1470 rpm |
Couple max. en charge | 71.454 Nm |
ATEX Zone | Zone 2 / 22 |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 160M |
Rendement à 50% de charge | 91.1 % |
Rendement à 75% de charge | 91.8 % |
Rendement à 100% de charge | 91.6 % |
Matériau | Fonte |
Thermistance PTC | Oui |