2 443,22 €/ Unitéhors TVA
2 956,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22Xdb |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 11 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 4 |
ATEX Zone | Zone 1 |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 160M/L |
Rendement à 50% de charge | 91.1 % |
Rendement à 75% de charge | 91.8 % |
Rendement à 100% de charge | 91.6 % |
Matériau | Fonte |
Thermistance PTC | Oui |