Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 11 kW, 1500 tr/min, (=4p), 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 160M, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12764090
Image 1
Ajouter à la liste

1 042,24 €/ Unitéhors TVA

1 261,11 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
11 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B3R
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1479 rpm
Couple max. en charge
71.1 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
160M
Rendement à 50% de charge
90.7 %
Rendement à 75% de charge
91.6 %
Rendement à 100% de charge
91.4 %
Matériau
Fonte
Poids
113 kg
Thermistance PTC
Oui