2 299,25 €/ Unitéhors TVA
2 782,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 11 kW |
Vitesse | 1000 rpm |
Montage | B3R |
Nombre de pôles | 6 |
Tension de dimensionnement | 500 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 160L |
Rendement à 50% de charge | 89 % |
Rendement à 75% de charge | 90.1 % |
Rendement à 100% de charge | 90.5 % |
Diamètre d'arbre | 42 mm |
Matériau | Fonte |
Thermistance PTC | Oui |
237,13 €/ Unitéhors TVA
286,93 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202610,26 €/ Unitéhors TVA
12,41 €TVA incluse
32 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202616,48 €/ Unitéhors TVA
19,94 €TVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026311,10 €/ Unitéhors TVA
376,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027