Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 11 kW, 1000 tr/min, (=6p), 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 160L, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12764213
Image 1
Ajouter à la liste

1 285,27 €/ Unitéhors TVA

1 555,18 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
11 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B3L
Nombre de pôles
6
Vitesse max. en charge
978 rpm
Couple max. en charge
107 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
160L
Rendement à 50% de charge
89 %
Rendement à 75% de charge
90.1 %
Rendement à 100% de charge
90.5 %
Matériau
Fonte
Poids
140 kg
Thermistance PTC
Oui