480,03 €/ Unitéhors TVA
580,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 1.5 kW |
Vitesse | 750 rpm |
Montage | B5 |
Nombre de pôles | 8 |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 112M |
Rendement à 50% de charge | 79 % |
Rendement à 75% de charge | 79.5 % |
Rendement à 100% de charge | 79.9 % |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Diamètre de la bride | 250 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 43 kg |
Thermistance PTC | Non |
66,47 €/ Unitéhors TVA
80,43 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202682,95 €/ Unitéhors TVA
100,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/202764,79 €/ Unitéhors TVA
78,40 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026