Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 1,5 kW, 750 tr/min, (=8p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 112M, fonte

  • ERIKS:12695072
Image 1
Ajouter à la liste

481,27 €/ Unitéhors TVA

582,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
1.5 kW
Vitesse
750 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
8
Vitesse max. en charge
705 rpm
Couple max. en charge
20.3 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
112M
Rendement à 50% de charge
79 %
Rendement à 75% de charge
79.5 %
Rendement à 100% de charge
79.9 %
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre de la bride
250 mm
Matériau
Fonte
Poids
43 kg
Thermistance PTC
Non
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEG Bride moteur, Flasque B5, FF215, OK, W22, 112, B

  • Eriks:12362805
  • Manufacturer:12362805

82,95 €/ Unitéhors TVA

100,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027
Product Image

WEG Ventilateur, plastique, W22, 112, 6/8P KU

  • Eriks:12395042
  • Manufacturer:10016914

8,24 €/ Unitéhors TVA

9,97 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Plaque à bornes M5 W22, 112/132

  • Eriks:12395105
  • Manufacturer:10156583

12,80 €/ Unitéhors TVA

15,49 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026