Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 1,5 kW, 750 tr/min, (=8p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xtb, IEC 112M, fonte

  • ERIKS:12996744
Image 1
Ajouter à la liste

1 238,57 €/ Unitéhors TVA

1 498,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22Xtb
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
1.5 kW
Vitesse
750 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
8
Vitesse max. en charge
705 rpm
Couple max. en charge
20.317 Nm
ATEX Zone
Zone 21
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
112M
Rendement à 50% de charge
79 %
Rendement à 75% de charge
79.5 %
Rendement à 100% de charge
79.9 %
Matériau
Fonte
Thermistance PTC
Oui