Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 1,5 kW, 750 tr/min, (=8p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 112M, fonte

  • ERIKS:12695074
Image 1
Ajouter à la liste

458,38 €/ Unitéhors TVA

554,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
1.5 kW
Vitesse
750 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
8
Vitesse max. en charge
705 rpm
Couple max. en charge
20.3 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
112M
Rendement à 50% de charge
79 %
Rendement à 75% de charge
79.5 %
Rendement à 100% de charge
79.9 %
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre de la bride
250 mm
Matériau
Fonte
Poids
43 kg
Thermistance PTC
Non
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 112, 6/8P GY, fonte

  • Eriks:12395062
  • Manufacturer:10083466

254,52 €/ Unitéhors TVA

307,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027
Product Image

WEG Ventilateur, plastique, W22, 112, 6/8P KU

  • Eriks:12395042
  • Manufacturer:10016914

8,24 €/ Unitéhors TVA

9,97 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Bride moteur, Flasque B5, FF215, OK, W22, 112, B

  • Eriks:12362805
  • Manufacturer:12362805

82,95 €/ Unitéhors TVA

100,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 112, 6/8P AL, aluminium

  • Eriks:12395082
  • Manufacturer:10016924

64,79 €/ Unitéhors TVA

78,40 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026