227,57 €/ Unitéhors TVA
275,36 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 1.5 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 2 |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 90S |
Rendement à 50% de charge | 83 % |
Rendement à 75% de charge | 85 % |
Rendement à 100% de charge | 84.5 % |
Diamètre d'arbre | 24 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 22 kg |
Thermistance PTC | Non |
31,68 €/ Unitéhors TVA
38,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/03/202711,36 €/ Unitéhors TVA
13,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/03/202732,71 €/ Unitéhors TVA
39,58 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 26/10/202610,07 €/ Unitéhors TVA
12,18 €TVA incluse
28 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026