Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 1,5 kW, 3000 tr/min, (=2p), B35T, 575 V, 60 Hz, W22, IEC 90S, fonte

  • ERIKS:12402691
Image 1
Ajouter à la liste

442,15 €/ Unitéhors TVA

535,00 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
1.5 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2875 rpm
Couple max. en charge
4.982 Nm
Tension de dimensionnement
575 V
Fréquence de mesure
60 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
90S
Rendement à 50% de charge
83 %
Rendement à 75% de charge
85 %
Rendement à 100% de charge
84.5 %
Matériau
Fonte
Thermistance PTC
Non
Pièces détachées et accessoires

61,46 €/ Unitéhors TVA

74,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026