Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 1,5 kW, 3000 tr/min, (=2P), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 90S, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12687597
Image 1
Ajouter à la liste

277,61 €/ Unitéhors TVA

335,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
1.5 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2885 rpm
Couple max. en charge
4.97 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
90S
Rendement à 50% de charge
82 %
Rendement à 75% de charge
83.5 %
Rendement à 100% de charge
84.2 %
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre de la bride
200 mm
Matériau
Fonte
Poids
21.5 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires

58,05 €/ Unitéhors TVA

70,24 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

32,71 €/ Unitéhors TVA

39,58 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

58,78 €/ Unitéhors TVA

71,12 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 80, 4/6/8P&90, 2/4P GY, fonte

  • Eriks:12395058
  • Manufacturer:10665517

85,70 €/ Unitéhors TVA

103,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027