882,04 €/ Unitéhors TVA
1 067,27 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22Xdb |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 1.5 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B34A |
Nombre de pôles | 2 |
Vitesse max. en charge | 2875 rpm |
Couple max. en charge | 4.982 Nm |
ATEX Zone | Zone 1 |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 90S/L |
Rendement à 50% de charge | 83 % |
Rendement à 75% de charge | 85 % |
Rendement à 100% de charge | 84.5 % |
Matériau | Fonte |
Thermistance PTC | Oui |