Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 1,5 kW, 3000 tr/min, (=2p), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 90S/L, capteurs PTC, aluminium

  • ERIKS:12767346
Image 1
Ajouter à la liste

234,29 €/ Unitéhors TVA

283,49 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
1.5 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B34A
Nombre de pôles
2
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
90S/L
Rendement à 50% de charge
83 %
Rendement à 75% de charge
85 %
Rendement à 100% de charge
84.5 %
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre de la bride
140 mm
Matériau
Aluminium
Poids
19 kg
Thermistance PTC
Oui