345,16 €/ Unitéhors TVA
417,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22XnCD |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 1.5 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B5 |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1450 rpm |
Couple max. en charge | 9.878 Nm |
ATEX Zone | Zone 2 / 22 |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 90L |
Rendement à 50% de charge | 84 % |
Rendement à 75% de charge | 86 % |
Rendement à 100% de charge | 85.5 % |
Matériau | Fonte |
Thermistance PTC | Oui |