261,45 €/ Unitéhors TVA
316,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 1.5 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B5 |
Nombre de pôles | 4 |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 90L |
Rendement à 50% de charge | 84 % |
Rendement à 75% de charge | 86 % |
Rendement à 100% de charge | 85.5 % |
Diamètre d'arbre | 24 mm |
Diamètre de la bride | 200 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 23 kg |
Thermistance PTC | Non |
85,70 €/ Unitéhors TVA
103,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/202758,78 €/ Unitéhors TVA
71,12 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20262,90 €/ Unitéhors TVA
3,51 €TVA incluse
26 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202610,07 €/ Unitéhors TVA
12,18 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026