Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 1,5 kW, 1500 tr/min, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xtb, IEC 90L, fonte

  • ERIKS:12996542
Image 1
Ajouter à la liste

822,21 €/ Unitéhors TVA

994,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22Xtb
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
1.5 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1450 rpm
Couple max. en charge
9.878 Nm
ATEX Zone
Zone 21
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
90L
Rendement à 50% de charge
84 %
Rendement à 75% de charge
86 %
Rendement à 100% de charge
85.5 %
Matériau
Fonte
Thermistance PTC
Oui