Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 1,5 kW, 1000 tr/min, (=6p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 100L, aluminium

  • ERIKS:12767495
Image 1
Ajouter à la liste

301,84 €/ Unitéhors TVA

365,23 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
1.5 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
6
Vitesse max. en charge
950 rpm
Couple max. en charge
15.077 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
100L
Rendement à 50% de charge
81.5 %
Rendement à 75% de charge
82.5 %
Rendement à 100% de charge
82.5 %
Matériau
Aluminium
Poids
32 kg
Thermistance PTC
Non