360,92 €/ Unitéhors TVA
436,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 1.1 kW |
Vitesse | 750 rpm |
Montage | B5 |
Nombre de pôles | 8 |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 100L |
Rendement à 50% de charge | 73 % |
Rendement à 75% de charge | 76 % |
Rendement à 100% de charge | 77.7 % |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Diamètre de la bride | 250 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 33 kg |
Thermistance PTC | Non |
31,68 €/ Unitéhors TVA
38,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/202751,00 €/ Unitéhors TVA
61,71 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20267,51 €/ Unitéhors TVA
9,09 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202666,47 €/ Unitéhors TVA
80,43 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026