940,82 €/ Unitéhors TVA
1 138,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22Xtb |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 1.1 kW |
Vitesse | 750 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 8 |
Vitesse max. en charge | 710 rpm |
Couple max. en charge | 14.794 Nm |
ATEX Zone | Zone 21 |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 100L |
Rendement à 50% de charge | 73 % |
Rendement à 75% de charge | 76 % |
Rendement à 100% de charge | 77.7 % |
Matériau | Fonte |
Thermistance PTC | Oui |