Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 1,1 kW, 750 tr/min, (=8P), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 100L, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12687719
Image 1
Ajouter à la liste

399,68 €/ Unitéhors TVA

483,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
1.1 kW
Vitesse
750 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
8
Vitesse max. en charge
710 rpm
Couple max. en charge
14.8 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
100L
Rendement à 50% de charge
73 %
Rendement à 75% de charge
76 %
Rendement à 100% de charge
77.7 %
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre de la bride
250 mm
Matériau
Fonte
Poids
33 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires

14,65 €/ Unitéhors TVA

17,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 100, 2/4/6/8P GY, fonte

  • Eriks:12395060
  • Manufacturer:10681660

85,70 €/ Unitéhors TVA

103,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027
Product Image

WEG Plaque à bornes M4 W22, 63/71/80/90/100

  • Eriks:12395104
  • Manufacturer:10016977

10,07 €/ Unitéhors TVA

12,18 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026