Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 1,1 kW, 3000 tr/min, (=2p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 80, fonte

  • ERIKS:13192243
Image 1
Ajouter à la liste

794,54 €/ Unitéhors TVA

961,39 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22Xdb
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
1.1 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2830 rpm
Couple max. en charge
3.712 Nm
ATEX Zone
Zone 1
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
80
Rendement à 50% de charge
81 %
Rendement à 75% de charge
83.5 %
Rendement à 100% de charge
83 %
Matériau
Fonte
Thermistance PTC
Oui