234,63 €/ Unitéhors TVA
283,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 1.1 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 2 |
Vitesse max. en charge | 2835 rpm |
Couple max. en charge | 3.71 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 80 |
Rendement à 50% de charge | 81.5 % |
Rendement à 75% de charge | 82.7 % |
Rendement à 100% de charge | 82.7 % |
Diamètre d'arbre | 19 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 15 kg |
Thermistance PTC | Oui |
29,67 €/ Unitéhors TVA
35,90 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202610,07 €/ Unitéhors TVA
12,18 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202679,84 €/ Unitéhors TVA
96,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/202750,91 €/ Unitéhors TVA
61,60 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026