277,59 €/ Unitéhors TVA
335,88 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22XnCD |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 1.1 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B34A |
Nombre de pôles | 2 |
Vitesse max. en charge | 2830 rpm |
Couple max. en charge | 3.712 Nm |
ATEX Zone | Zone 2 / 22 |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 80 |
Rendement à 50% de charge | 81 % |
Rendement à 75% de charge | 83.5 % |
Rendement à 100% de charge | 83 % |
Matériau | Fonte |
Thermistance PTC | Oui |