Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 1,1 kW, 1500 tr/min, (=4p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 90S/L, fonte

  • ERIKS:13192322
Image 1
Ajouter à la liste

861,23 €/ Unitéhors TVA

1 042,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22Xdb
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
1.1 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1455 rpm
Couple max. en charge
7.219 Nm
ATEX Zone
Zone 1
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
90S/L
Rendement à 50% de charge
83 %
Rendement à 75% de charge
84.5 %
Rendement à 100% de charge
84.8 %
Matériau
Fonte
Thermistance PTC
Oui