262,44 €/ Unitéhors TVA
317,55 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 1.1 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B5 |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1445 rpm |
Couple max. en charge | 7.27 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 90S |
Rendement à 50% de charge | 83 % |
Rendement à 75% de charge | 84.1 % |
Rendement à 100% de charge | 84.1 % |
Diamètre d'arbre | 24 mm |
Diamètre de la bride | 200 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 19.5 kg |
Thermistance PTC | Oui |
31,68 €/ Unitéhors TVA
38,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/202758,05 €/ Unitéhors TVA
70,24 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202611,36 €/ Unitéhors TVA
13,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/202732,71 €/ Unitéhors TVA
39,58 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026