Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 1,1 kW, 1500 tr/min, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xec, IEC 90S, fonte

  • ERIKS:12994307
Image 1
Ajouter à la liste

284,89 €/ Unitéhors TVA

344,72 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22XnCD
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
1.1 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1450 rpm
Couple max. en charge
7.244 Nm
ATEX Zone
Zone 2 / 22
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
90S
Rendement à 50% de charge
83 %
Rendement à 75% de charge
84.5 %
Rendement à 100% de charge
84.5 %
Matériau
Fonte
Thermistance PTC
Oui