Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 1,1 kW, 1500 tr/min, (=4P), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 90S, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12687765
Image 1
Ajouter à la liste

262,44 €/ Unitéhors TVA

317,55 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
1.1 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1445 rpm
Couple max. en charge
7.27 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
90S
Rendement à 50% de charge
83 %
Rendement à 75% de charge
84.1 %
Rendement à 100% de charge
84.1 %
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre de la bride
200 mm
Matériau
Fonte
Poids
19.5 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 80, 4/6/8P&90, 2/4P GY, fonte

  • Eriks:12395058
  • Manufacturer:10665517

85,70 €/ Unitéhors TVA

103,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

58,05 €/ Unitéhors TVA

70,24 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

2,90 €/ Unitéhors TVA

3,51 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026