225,38 €/ Unitéhors TVA
272,71 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W21 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 1.1 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B34BT |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1455 rpm |
Couple max. en charge | 0.74 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 90S/L |
Rendement à 50% de charge | 83 % |
Rendement à 75% de charge | 84.5 % |
Rendement à 100% de charge | 84.8 % |
Matériau | Aluminium |
Poids | 19.4 kg |
Thermistance PTC | Oui |