262,00 €/ Unitéhors TVA
317,02 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 1.1 kW |
Vitesse | 1000 rpm |
Montage | B5 |
Nombre de pôles | 6 |
Vitesse max. en charge | 945 rpm |
Couple max. en charge | 11.1 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 90L |
Rendement à 50% de charge | 79.3 % |
Rendement à 75% de charge | 81.4 % |
Rendement à 100% de charge | 81 % |
Diamètre d'arbre | 24 mm |
Diamètre de la bride | 200 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 26 kg |
Thermistance PTC | Non |
5,10 €/ Unitéhors TVA
6,17 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202631,68 €/ Unitéhors TVA
38,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/202758,78 €/ Unitéhors TVA
71,12 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202610,07 €/ Unitéhors TVA
12,18 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026