Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 1,1 kW, 1000 tr/min, (=6P), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12687670
Image 1
Ajouter à la liste

300,36 €/ Unitéhors TVA

363,44 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
1.1 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
6
Vitesse max. en charge
945 rpm
Couple max. en charge
11.1 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
90L
Rendement à 50% de charge
79.3 %
Rendement à 75% de charge
81.4 %
Rendement à 100% de charge
81 %
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre de la bride
200 mm
Matériau
Fonte
Poids
26 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEG Ventilateur, plastique, W22, 90, 6/8P KU

  • Eriks:12395039
  • Manufacturer:10016821

5,10 €/ Unitéhors TVA

6,17 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

58,05 €/ Unitéhors TVA

70,24 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Boîte à bornes, 2xM25 W22, 90/100, 6002

  • Eriks:12395096
  • Manufacturer:11318894

31,68 €/ Unitéhors TVA

38,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027