Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 1,1 kW, 1000 tr/min, (=6p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xtb, IEC 100L, fonte

  • ERIKS:12996641
Image 1
Ajouter à la liste

1 007,01 €/ Unitéhors TVA

1 218,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22Xtb
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
1.1 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
6
Vitesse max. en charge
945 rpm
Couple max. en charge
11.115 Nm
ATEX Zone
Zone 21
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
100L
Rendement à 50% de charge
79.3 %
Rendement à 75% de charge
81.4 %
Rendement à 100% de charge
81 %
Matériau
Fonte
Thermistance PTC
Oui