Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 0,75 kW, 750 tr/min, (=8p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xtb, IEC 100L, fonte

  • ERIKS:12996734
Image 1
Ajouter à la liste

896,01 €/ Unitéhors TVA

1 084,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22Xtb
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
0.75 kW
Vitesse
750 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
8
Vitesse max. en charge
710 rpm
Couple max. en charge
10.087 Nm
ATEX Zone
Zone 21
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
100L
Rendement à 50% de charge
72.5 %
Rendement à 75% de charge
75.5 %
Rendement à 100% de charge
75.5 %
Matériau
Fonte
Thermistance PTC
Oui