Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 0,75 kW, 750 tr/min, (=8P), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 100L, fonte

  • ERIKS:12687480
Image 1
Ajouter à la liste

323,37 €/ Unitéhors TVA

391,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
0.75 kW
Vitesse
750 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
8
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
100L
Rendement à 50% de charge
72.5 %
Rendement à 75% de charge
75.5 %
Rendement à 100% de charge
75.5 %
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre de la bride
250 mm
Matériau
Fonte
Poids
31 kg
Thermistance PTC
Non
Pièces détachées et accessoires

66,47 €/ Unitéhors TVA

80,43 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Boîte à bornes, 2xM25 W22, 90/100, 6002

  • Eriks:12395096
  • Manufacturer:11318894

31,68 €/ Unitéhors TVA

38,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

82,95 €/ Unitéhors TVA

100,37 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilateur, plastique, W22, 100, 2/4/6/8P KU

  • Eriks:12395040
  • Manufacturer:10016822

7,51 €/ Unitéhors TVA

9,09 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026