Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 0,75 kW, 750 tr/min, (=8P), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 100L, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12687716
Image 1
Ajouter à la liste

376,92 €/ Unitéhors TVA

456,07 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
0.75 kW
Vitesse
750 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
8
Vitesse max. en charge
710 rpm
Couple max. en charge
10.1 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
100L
Rendement à 50% de charge
72.5 %
Rendement à 75% de charge
75.5 %
Rendement à 100% de charge
75.5 %
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre de la bride
250 mm
Matériau
Fonte
Poids
30.5 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires

14,65 €/ Unitéhors TVA

17,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

66,47 €/ Unitéhors TVA

80,43 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 100, 2/4/6/8P AL, aluminium

  • Eriks:12395080
  • Manufacturer:10016827

51,00 €/ Unitéhors TVA

61,71 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026