Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 0,75 kW, 3000 tr/min, (=2p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 80, capteurs PTC, aluminium

  • ERIKS:12767338
Image 1
Ajouter à la liste

190,47 €/ Unitéhors TVA

230,47 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
0.75 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2870 rpm
Couple max. en charge
0.25 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
80
Rendement à 50% de charge
80 %
Rendement à 75% de charge
82 %
Rendement à 100% de charge
81 %
Diamètre d'arbre
19 mm
Diamètre de la bride
200 mm
Matériau
Aluminium
Poids
12.1 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires
Product Image

R + L Bande d'amortissement MDL90L

  • Eriks:12551716
  • Manufacturer:DL0002

61,46 €/ Unitéhors TVA

74,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026