Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 0,75 kW, 1500 tr/min, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xtb, IEC 80, fonte

  • ERIKS:12996532
Image 1
Ajouter à la liste

610,79 €/ Unitéhors TVA

739,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22Xtb
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
0.75 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1420 rpm
Couple max. en charge
5.043 Nm
ATEX Zone
Zone 21
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
80
Rendement à 50% de charge
80 %
Rendement à 75% de charge
82 %
Rendement à 100% de charge
82.5 %
Matériau
Fonte
Thermistance PTC
Oui