250,20 €/ Unitéhors TVA
302,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22XnCD |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 0.75 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1420 rpm |
Couple max. en charge | 5.043 Nm |
ATEX Zone | Zone 2 / 22 |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 80 |
Rendement à 50% de charge | 80 % |
Rendement à 75% de charge | 82 % |
Rendement à 100% de charge | 82.5 % |
Matériau | Fonte |
Thermistance PTC | Oui |