222,49 €/ Unitéhors TVA
269,21 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 0.75 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1435 rpm |
Couple max. en charge | 4.99 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 80 |
Rendement à 50% de charge | 78 % |
Rendement à 75% de charge | 81 % |
Rendement à 100% de charge | 82.5 % |
Diamètre d'arbre | 19 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 14.5 kg |
Thermistance PTC | Oui |
55,56 €/ Unitéhors TVA
67,23 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202650,91 €/ Unitéhors TVA
61,60 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202685,70 €/ Unitéhors TVA
103,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/202732,71 €/ Unitéhors TVA
39,58 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026