Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 0,75 kW, 1500 tr/min, (=4P), B14T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 80, fonte

  • ERIKS:12687169
Image 1
Ajouter à la liste

195,03 €/ Unitéhors TVA

235,99 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
0.75 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B14
Nombre de pôles
4
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
80
Rendement à 50% de charge
80 %
Rendement à 75% de charge
82 %
Rendement à 100% de charge
82.5 %
Diamètre d'arbre
19 mm
Diamètre de la bride
120 mm
Matériau
Fonte
Poids
15 kg
Thermistance PTC
Non
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 80, 4/6/8P&90, 2/4P GY, fonte

  • Eriks:12395058
  • Manufacturer:10665517

85,70 €/ Unitéhors TVA

103,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

55,56 €/ Unitéhors TVA

67,23 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

50,91 €/ Unitéhors TVA

61,60 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

32,71 €/ Unitéhors TVA

39,58 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026