278,62 €/ Unitéhors TVA
337,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 0.75 kW |
Vitesse | 1000 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 6 |
Vitesse max. en charge | 950 rpm |
Couple max. en charge | 7.54 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 90S |
Rendement à 50% de charge | 76.5 % |
Rendement à 75% de charge | 79 % |
Rendement à 100% de charge | 79 % |
Diamètre d'arbre | 24 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 22 kg |
Thermistance PTC | Oui |
58,05 €/ Unitéhors TVA
70,24 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202610,07 €/ Unitéhors TVA
12,18 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202658,78 €/ Unitéhors TVA
71,12 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026