886,04 €/ Unitéhors TVA
1 072,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22Xdb |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 0.55 kW |
Vitesse | 750 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 8 |
ATEX Zone | Zone 1 |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 90S/L |
Rendement à 50% de charge | 92.2 % |
Rendement à 75% de charge | 92.7 % |
Rendement à 100% de charge | 92.7 % |
Matériau | Fonte |
Thermistance PTC | Oui |