Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 0,55 kW, 750 tr/min, (=8p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 90S/L, capteurs PTC, aluminium

  • ERIKS:13229511
Image 1
Ajouter à la liste

258,23 €/ Unitéhors TVA

312,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
0.55 kW
Vitesse
750 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
8
Vitesse max. en charge
685 rpm
Couple max. en charge
0.78 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
90S/L
Rendement à 50% de charge
63 %
Rendement à 75% de charge
72.5 %
Rendement à 100% de charge
73 %
Diamètre d'arbre
24 mm
Matériau
Aluminium
Poids
23 kg
Thermistance PTC
Oui